Osram - PTo 35/220-240 - 4008321956323
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 39...39 W
Egnet for antall lamper - 1...1
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Multiwattutførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Powertronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321956323
Elnummer
6659855
Leverandørens varenummer
4008321956323
Typebeskrivelse
Trafo for metallhalogen.
Modell / utførelse:
Elektronisk
Egnet for lampeeffekt (1 lampe):
39...39 W
Egnet for antall lamper:
1...1
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Multiwattutførelse:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
Ja
For lampetype HI:
Ja
For lampetype HM:
Ja
For lampetype HS:
nei
For lampetype LS:
nei
For lampetype T7:
Ja
For lampetype T16:
Ja
For lampetype T16-R:
Ja
For lampetype T26:
Ja
For lampetype T38:
nei
For lampetype T-R:
Ja
For lampetype T-U:
Ja
For lampetype TC-D:
Ja
For lampetype TC-DD:
Ja
For lampetype TC-DEL:
Ja
For lampetype TC-F:
Ja
For lampetype TC-L:
Ja
For lampetype TC-QEL:
nei
For lampetype TC-S:
Ja
For lampetype TC-SEL:
Ja
For lampetype TC-T:
Ja
For lampetype TC-TEL:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
35...35 W
Kapsling:
Plastkapsling
Med strekkavlastning:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Isoleringsklasse:
I
Lengde:
133 mm
Bredde:
77 mm
Høyde:
48 mm


