Utgått

Osram - PUNCTOLED IP65 5,5W 3000K DIM - 0DP10C72V365

Siteco
KopierKopier
Osram - PUNCTOLED IP65 5,5W 3000K DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Ja

  • Egnet for strømskinnemontasje - nei

  • Fargetemperatur - 3000...3000 K

  • Lysstrøm - 330...330 lm

  • Egnet til påbygging - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899910645

Elnummer

3373343

Leverandørens varenummer

0DP10C72V365

Typebeskrivelse

3373343

Egnet for inbygging:

Ja

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lysstrøm:

330...330 lm

Egnet til påbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Innstillingsmulighet:

Ikke justerbar

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

2

Lampeholder (Fatning):

Uten

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Børstet overflate:

nei

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Driftsutstyr:

EVG

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Reflektor:

Uten

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Isoleringsklasse:

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

0...25 °C

Maks systemeffekt:

11 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Effektiv lysstrøm:

330 lm

Bredde:

0 mm

Høyde/dybde:

35 mm

Lengde:

0 mm

Ytre diameter:

80 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innbyggingshøyde / -dybde:

45 mm

Innbyggingslengde:

0 mm

Innebygget diameter:

67...67 mm

Brannvernklasse "D":

nei

Lysutbytte:

60 lm/W

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

PUNCTOLED® IP65 er en dimbar 5,5W innfelt LED downlight med fargetemperatur 3000K (varm hvit) og Ra-indeks >80. LED-modulet yter 330lm, har en utstrålingsvinkel 90°, levetid på 50000 timer og beskyttelsesgrad IP65. ** Utgått