Osram - QTP-D/E 1X10-13/220-240 - 4008321181572

Ledvance
KopierKopier
Osram - QTP-D/E 1X10-13/220-240

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 10...13 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Egnet for lampeeffekt - 16...16 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321181572

Elnummer

3359120

Leverandørens varenummer

4008321181572

Typebeskrivelse

3359120

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

10...13 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Egnet for lampeeffekt:

16...16 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

nei

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

Ja

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

Ja

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

Ja

Kapsling:

Andre

Med strekkavlastning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

93 mm

Bredde:

58 mm

Høyde:

29 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Quicktronic Multiwatt for 4-pin kompaktlysrør, 1-rørs for lyskildene Dulux D/E 10W, 13W, Dulux S/E 9W, 11W, Dulux T/E 13W. Primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 154...276V, Ta -20....+50°C, mål: 95x58x29mm, levetid 50.000t @ Tc 75°C