Osram - QTP5 2X14-35/220-240 industrireaktor - 4008321329073

Ledvance
KopierKopier
Osram - QTP5 2X14-35/220-240 industrireaktor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Dimming DALI - nei

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...14 W

  • Egnet for lampeeffekt (2 lampe) - 14...35 W

  • Egnet for antall lamper - 2...2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321329073

Elnummer

3359108

Leverandørens varenummer

4008321329073

Typebeskrivelse

3359108

Modell / utførelse:

Elektronisk

Dimming DALI:

nei

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

14...14 W

Egnet for lampeeffekt (2 lampe):

14...35 W

Egnet for antall lamper:

2...2

Egnet for lampeeffekt:

78...78 W

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

nei

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

nei

For lampetype TC-L:

nei

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Kapsling:

Metallkapsling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

360 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

2-rørs elektronisk Industri-reaktor for lysrør av både T5 14W, 19W, 21W, 25W, 28W, 32W, 35W og 35W XT. Dulux L 16W, 26W og 28W. primærspenning AC 198...264V 50/60Hz, DC 176...276V, Ta -20....+50°C, mål: 360x30x21mm, levetid 100.000t @ Tc 65°C