Utgått

Osram - Quicktronic QT i DALI 1x14/24 DIM - 4050300870380

Ledvance
KopierKopier
Osram - Quicktronic QT i DALI 1x14/24 DIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Elektronisk

  • Egnet for lampeeffekt (1 lampe) - 14...24 W

  • Egnet for antall lamper - 1...1

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Multiwattutførelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4050300870380

Elnummer

3322263

Leverandørens varenummer

4050300870380

Typebeskrivelse

3322263

Modell / utførelse:

Elektronisk

Egnet for lampeeffekt (1 lampe):

14...24 W

Egnet for antall lamper:

1...1

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Multiwattutførelse:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

Ja

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

For lampetype HI:

nei

For lampetype HM:

nei

For lampetype HS:

nei

For lampetype LS:

nei

For lampetype T7:

nei

For lampetype T16:

Ja

For lampetype T16-R:

Ja

For lampetype T26:

nei

For lampetype T38:

nei

For lampetype T-R:

nei

For lampetype T-U:

nei

For lampetype TC-D:

nei

For lampetype TC-DD:

nei

For lampetype TC-DEL:

nei

For lampetype TC-F:

Ja

For lampetype TC-L:

Ja

For lampetype TC-QEL:

nei

For lampetype TC-S:

nei

For lampetype TC-SEL:

nei

For lampetype TC-T:

nei

For lampetype TC-TEL:

nei

Egnet for lampeeffekt:

14...24 W

Kapsling:

Metallkapsling

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

I

Lengde:

360 mm

Bredde:

30 mm

Høyde:

21 mm

QUICKTRONIC INTELLIGENT DALI T5 1x14 eller 24W (ikke kombinasjon av ulike watt-effekter lovlig) med inngang for DALI dimmesignal, Elektronisk forkoblingsutstyr som selv detekterer hva slags lysrør som benyttes. Mål 360x30x21mm, spenning 198 - 264V AC 50/60Hz, 154 - 276V DC, levetid 100.000 timer @Ta= 65⁰C