Osram - SENSOR MOUNTING KIT sensor montasjeboks - 4008321916662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 25 mm
Diameter - 80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321916662
Elnummer
3359111
Leverandørens varenummer
4008321916662
Typebeskrivelse
3359111
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
25 mm
Diameter:
80 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Montasjeboks i hvit kunststoff for overflatemontasje av sensor IR CI, Mål: Ø= 80mm h= 25mm, hulldiameter Ø46mm


