Utgått

Osram - Sparepære DStick 15W B22d - 4052899952256

Ledvance
KopierKopier
Osram - Sparepære DStick 15W B22d

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - B22d

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899952256

Elnummer

3810486

Leverandørens varenummer

4052899952256

Typebeskrivelse

3810486

Lampeeffekt:

15 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

B22d

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

41 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

143 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Dimbar:

nei

Med lampebetegnelse:

T 3

OSRAM DULUX STICK sparepære som er prisgunstig med utmerket ytelse og gjennomsnittlig levetid på 10 000 timer. Høy kvalitet for hjem og fagmiljøer. Brukes til generell belysning men anbefales kun for lukkede armaturer med ventilering ved utendørs bruk. God lyskvalitet med Ra>80; konstant Kromatisk. Skal ikke brukes med eksterne dimmere eller elektroniske brytere. sikkerhetsveiledning Ved skade/knus pære: www.ledvance.com/brokenlamp.

Spesifikasjon for ELnr 3810486: 900 lumen, 2700 Kelvin, 220-240 V, 15 Watt, 827 farge, Ra> 80, 10 000 H, ikke dimbar, B22d sokkel, Energikl A, Etim EC000819 Compact fluorescent lamp integrated