Osram - ST 173 DEOS - 4050300854120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Elektronisk - nei
Egnet for kompaktlysrør - nei
For lysrør - Ja
Egnet for lampeeffekt - 32...32 W
Kobling - Enkelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300854120
Elnummer
3843112
Leverandørens varenummer
4050300854120
Typebeskrivelse
3843112
Elektronisk:
nei
Egnet for kompaktlysrør:
nei
For lysrør:
Ja
Egnet for lampeeffekt:
32...32 W
Kobling:
Enkelt
For høytrykksnatrium-damplampe:
nei
For metallhalogen-damplampe:
nei
For lavtrykksnatrium-damplampe:
nei
ST 173 DEOS Sikkerhetstenner er en Singel-tenner for lysrør 15-32W og Dulux L 18W, 24W. Tenneren har en re-set knapp som aktiveres ved lysrørbytte og kan ta inntil 5 lysrør-bytter. Tenneren inneholder glødestarter, radiostøyfilter, bimetall-elektroder i glassbeholder inneholdende ionisert gass. Tenneren kobles i serie med elektrodene, mål: L= 40,3mm d= 21,5mm