Osram - T5 21W BLI1 - 4008321912138
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 21 W
Lysstrøm - 1900 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 849 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321912138
Elnummer
3860419
Leverandørens varenummer
4008321912138
Typebeskrivelse
3860419
Lampeeffekt:
21 W
Lysstrøm:
1900 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
849 mm
Fargetemperatur:
2700 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
92 lm/W
Lysfarge:
827
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre