Utgått

Osram - T5 FC 22W/865 SIRKELRØR 2XG13 - 4050300528441

Ledvance
KopierKopier
Osram - T5 FC 22W/865 SIRKELRØR 2XG13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 22 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - 2GX13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 240 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300528441

Elnummer

3860588

Leverandørens varenummer

4050300528441

Typebeskrivelse

3860588

Lampeeffekt:

22 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

2GX13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

240 mm

Fargetemperatur:

6500 K

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

77 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

230 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

12000 h

Med lampebetegnelse:

T5

T5 FC er sirkelformede lysrør med 16mm tykkelse, spesielt egnet til sirkelformede og lavtbyggende armaturer, effekt 22W, lysfarge 6500K Kaldt Dagslys, Ra>80, 4-PIN sokkel 2XG13, 1.800lm, mål: Ø= 230mm, levetid 12.000t, dimbar med egnet forkobling, husk innbrenning 100t på full effekt før dimming, energiklasse A