Osram - T5 HO 54W/965 DE LUXE G5 - 4008321233943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 54 W
Lysstrøm - 3800 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lengde - 1149 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321233943
Elnummer
3860498
Leverandørens varenummer
4008321233943
Typebeskrivelse
3860498
Lampeeffekt:
54 W
Lysstrøm:
3800 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lengde:
1149 mm
Fargetemperatur:
6500 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lysfarge:
965
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Kald >5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5