Utgått

Osram - T5 HO ES 50W/830 G5 INDUSTRIFORPAKNING X 40 - 4008321958174

Ledvance
KopierKopier
Osram - T5 HO ES 50W/830 G5 INDUSTRIFORPAKNING X 40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 4450 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1149 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321958174

Elnummer

3860766

Leverandørens varenummer

4008321958174

Typebeskrivelse

3860766

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

4450 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1149 mm

Fargetemperatur:

3000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

92 lm/W

Lysfarge:

830

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

16 mm

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

54 kWh

Middels levetid:

24000 h

LUMILUX T5 HO Energy Saver er energisparende alternativ med inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 54W ved bruk av tilpasset HF-ballast. Effekt 50W, 3000K, 4.450lm @25°C, sokkel G5, mål: L= 1449mm Ø= 16mm, levetid 24.000t, energiklasse A+, 40 pk Industriforpakning