Osram - T8 L 18W/880 SKYWHITE G13 - 4008321027962

Ledvance
KopierKopier
Osram - T8 L 18W/880 SKYWHITE G13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1300 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 590 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321027962

Elnummer

3860595

Leverandørens varenummer

4008321027962

Typebeskrivelse

3860595

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1300 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

590 mm

Fargetemperatur:

8000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

72 lm/W

Lysfarge:

880

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 SKYWHITE fullfarge lysrør, med 8000K påvirkes den biologiske klokken og bidrar til en mer aktiv atmosfære eller som del av dagslyssimulering, effekt 18W, 8000K Sky White, 1300lm @25°C, sokkel G13, mål: L= 590mm Ø= 26mm, levetid 20.000t økonomisk 18.000t, energiklasse A