Osram - T8 LUMILUX L 58W/865 G13 - 4050300517933

Ledvance
KopierKopier
Osram - T8 LUMILUX L 58W/865 G13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 58 W

  • Lysstrøm - 5000 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1500 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300517933

Elnummer

3820375

Leverandørens varenummer

4050300517933

Typebeskrivelse

3820375

Lampeeffekt:

58 W

Lysstrøm:

5000 lm

Sokkel:

G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1500 mm

Fargetemperatur:

6500 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

86 lm/W

Lysfarge:

865

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

68 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T8 fullfarge lysrør med Ra-indeks >80, effekt,, 58W, 6500K Kaldt dagslys, 5.000lm, sokkel G13, mål: L= 1500mm Ø= 26mm, levetid 20.000t B50 18.000t økonomisk, energiklasse A