Osram - T9 C 22W/840 4-PIN G10Q SIRKELRØR - 4008321581082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 22 W
Lysstrøm - 1350 lm
Sokkel - G10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321581082
Elnummer
3860786
Leverandørens varenummer
4008321581082
Typebeskrivelse
3860786
Lampeeffekt:
22 W
Lysstrøm:
1350 lm
Sokkel:
G10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lengde:
216 mm
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
61 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
29 mm
Ringdiameter:
216 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Middels levetid:
9000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


