Osram - T9 C L22W/827 4-PIN G10Q SIRKELRØR - 4008321581068

Ledvance
KopierKopier
Osram - T9 C L22W/827 4-PIN G10Q SIRKELRØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 22 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - G10q

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 216 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321581068

Elnummer

3860785

Leverandørens varenummer

4008321581068

Typebeskrivelse

3860785

Lampeeffekt:

22 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

G10q

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

216 mm

Fargetemperatur:

2700 K

Lampeform:

Ring

Lysutbytte lampe:

61 lm/W

Lysfarge:

827

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Rørdiameter:

29 mm

Ringdiameter:

216 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

0 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

9000 h

Med lampebetegnelse:

T9

Lumilux T9 C er sirkelformede lysrør med 29mm tykkelse, spesielt egnet til runde armaturer, effekt 22W, lysfarge 2700K, Ra>80, 4-PIN sokkel G10Q, 1.350lm, mål: Ø= 216mm, levetid 7.500t, dimbar med egnet forkobling, husk innbrenning 100t på full effekt før dimming, energiklasse A