Osram - T9 C L32W/827 4-PIN G10Q SIRKELRØR - 4008321581129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 2250 lm
Sokkel - G10q
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 305 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321581129
Elnummer
3860799
Leverandørens varenummer
4008321581129
Typebeskrivelse
3860799
Lampeeffekt:
32 W
Lysstrøm:
2250 lm
Sokkel:
G10q
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
305 mm
Fargetemperatur:
2700 K
Lampeform:
Ring
Lysutbytte lampe:
70 lm/W
Lysfarge:
827
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
29 mm
Ringdiameter:
305 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
39 kWh
Middels levetid:
9000 h
Med lampebetegnelse:
T9