Osram - TOUCH DIM LS/PD LI Lys- og tilstedeværelse sensor - 4008321023025

Ledvance
KopierKopier
Osram - TOUCH DIM LS/PD LI Lys- og tilstedeværelse sensor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Multisensor

  • Bredde - 29 mm

  • Høyde - 21 mm

  • Dybde - 63 mm

  • Diameter - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321023025

Elnummer

3359242

Leverandørens varenummer

4008321023025

Typebeskrivelse

3359242

Modell / utførelse:

Multisensor

Bredde:

29 mm

Høyde:

21 mm

Dybde:

63 mm

Diameter:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Touch DIM Lys- og tilstedeværelsesSensor. Lyssensor for innbygging i armatur, kan styre inntil 4 stk DALI HF, ønsket lysnivå settes via impulsbryter og 230V Touch Dim/Switch Dim, kan også benyttes som kun tilstedeværelse sensor, 80-100° sensor, maks 10m signalkabel mellom sensor og DALI HF, tilkobling 220-240V AC 50/60Hz, Ta 0...+50°C, IP20, mål: 63x29x21mm, IP20