Osram - U-FORMET T8 L 18W/840 - 4008321469168

Ledvance
KopierKopier
Osram - U-FORMET T8 L 18W/840

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1350 lm

  • Sokkel - 2G13

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321469168

Elnummer

3860926

Leverandørens varenummer

4008321469168

Typebeskrivelse

3860926

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1350 lm

Sokkel:

2G13

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

310 mm

Lampeform:

U

Lysutbytte lampe:

75 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

26 mm

Ringdiameter:

26 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

7500 h

Med lampebetegnelse:

T8

T8 U-formet lysrør er ofte benyttet i 60x60 armaturer. Effekt 18W, lysfarge 4000K Kaldhvit, Ra>80, 1350lm, sokkel 2G13, mål: L= 310mm, levetid 13.000t B50 og 5.000t Økonomisk, energiklasse A