Osram - VIALOX NAV-E 68 W E27 Plug-in - 4008321345462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 68 W
Lysstrøm - 5600 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur - 2000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321345462
Elnummer
3860418
Leverandørens varenummer
4008321345462
Typebeskrivelse
3860418
Lampeeffekt:
68 W
Lysstrøm:
5600 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
20-39 (klasse 4)
Fargetemperatur:
2000 K
Lampeform:
Ellipseformet
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Eksternt tennapparat kreves:
nei
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Uten kvikksølv:
nei
Total lengde:
156 mm
Diameter:
71 mm
Antall utladningsrør:
1
Plantebelysning:
nei
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Erstatning for kvikksølvlampe:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


