Osram - Vision Sensor - 4008321957047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tilstedeværelsesføler
Bredde - 115,6 mm
Høyde - 40 mm
Dybde - 115,6 mm
Diameter - 116 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321957047
Elnummer
4515502
Leverandørens varenummer
4008321957047
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Tilstedeværelsesføler
Bredde:
115,6 mm
Høyde:
40 mm
Dybde:
115,6 mm
Diameter:
116 mm
VISION SENSOR er en bevegelsessensor med innebygget relé, beregnet for store arealer. Kan tilknytte inntil 15 HF-forkoblinger, programmerbar 30 sek...20 min forsinkelse via bryter under deksel, 140° dekningsvinkel, maks 4,5m montasjehøyde gir ca 21m dekningsområde, spenning: 120-277V AC, maks last: 5A, 250VA Induktiv eller 1200W Ohmsk, Ta -10...+70°C, IP20, mål: 116x40mm (Ø x h), tilkoblingsledninger med frie ender, montasjeadapter 4008321480798 anbefales for åpen montasje.


