Ouneva OY - Klemme isolert 1x25-150mm² Gul/grønn - 121001046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 25...120 mm²
Merkestrøm In - 320 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019141269
Elnummer
1296323
Leverandørens varenummer
121001046
Typebeskrivelse
1296323
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
25...120 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
25...120 mm²
Merkestrøm In:
320 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Grønn-gul
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
25...150 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Bredde:
31 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
54 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei
Kabelklemme 1xAl/Cu (25-150mm²)


