Ouneva OY - Klemme isolert 1x6-95mm² Blå - 121001029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse - 6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse - 6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet - 6...70 mm²
Merkestrøm In - 245 A
Merkespenning - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410019141139
Elnummer
1296304
Leverandørens varenummer
121001029
Typebeskrivelse
1296304
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet uten endehylse:
6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt fintrådet med endehylse:
6...70 mm²
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt entrådet:
6...70 mm²
Merkestrøm In:
245 A
Merkespenning:
1000 V
Tilkoblingstype 1:
Skrukobling
Antall etasjer:
1
Antall klemmeposisjoner per nivå:
1
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Farge:
Blå
Tilkoblingsbart ledertverrsnitt flertrådet:
6...95 mm²
Tilkoblingstype 2:
Skrukobling
Materiale i isolasjonskropp:
Termoplast
Driftstemperaturområde:
80...80 °C
Bredde:
25 mm
Høyde:
84 mm
Dybde:
51 mm
Eksplosjonssikker utførelse Ex e:
nei
Terminalplate nødvendig:
nei
Internt koblede trinn:
nei
Kabelklemme 1xAl/Cu (6-95mm²)