Palazzoli - Stikk innfelt 2/16 Schuko IP54 - 579830
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Stikkontakt (Type F)
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8014950039838
Elnummer
1500720
Leverandørens varenummer
579830
Typebeskrivelse
TOPTER FLUSH-MOUNTED SOCKET-OUTLET STANDARD ITALY/
Modell / utførelse:
Stikkontakt (Type F)
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Blå
Antall poler:
2
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
16 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Uttaksvinkel:
Rett
Beskyttelsesgrad IP54, IK08.
Dimensjoner 50x50mm.
Driftstemperatur fra -25°C til 50°C.