Utgått

Panasonic - BAJONETTSAG OG DRILL SETT 18V - 750697

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - BAJONETTSAG OG DRILL SETT 18V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall maskiner totalt - 2

  • Strømforsyning - Akkumulator

  • Med ladestasjon - Ja

  • Emballasje - Veske

  • Antall bormaskiner - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232846399

Elnummer

8825844

Leverandørens varenummer

750697

Typebeskrivelse

8825844

Antall maskiner totalt:

2

Strømforsyning:

Akkumulator

Med ladestasjon:

Ja

Emballasje:

Veske

Antall bormaskiner:

1

Antall sager:

0

Antall slipemaskiner:

0

Antall varmluftspistoler:

0

Antall styrebor:

0

Antall HSS spiralbor:

0

Antall sagblad:

0

Antall bits totalt:

0

EYC2020LJ 18V Bajonettsag EY45A1 og drill EY74A2 i nylonbag med to 5,0Ah batterier. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56