Panasonic - BATTERI 18V 5AH EY9L54B - 750943
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 750 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232832200
Elnummer
8825836
Leverandørens varenummer
750943
Typebeskrivelse
8825836
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
750 g
EY9L54B 18V Batteri 5Ah Li-ion for Panasonic lader EY0L81B og EY0L82B.