Utgått

Panasonic - Batteri 28,8V 3,0Ah EY9L82B - 750938

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Batteri 28,8V 3,0Ah EY9L82B

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 28,8 V

  • Kapasitet - 3 Ah

  • Modell / utførelse - Litiumioner

  • Vekt - 1300 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232775798

Elnummer

8812572

Leverandørens varenummer

750938

Typebeskrivelse

8812572

Nominell spenning:

28,8 V

Kapasitet:

3 Ah

Modell / utførelse:

Litiumioner

Vekt:

1300 g

EY9L82B Batteri 28,8V 3,0Ah Li-ion for alle Panasonic 28,8V maskiner. Lades på lader EY0L82B