Panasonic - Bits-sett Panasonic 24-deler med ABS/TPR boks og EVA innlegg - 751026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 22
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - Ja
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010869254069
Elnummer
8812591
Leverandørens varenummer
751026
Typebeskrivelse
8812591
Antall bits totalt:
22
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
Ja
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
3
Antall bits PZ:
3
Antall bits Torx:
6
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
0
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0
Bits sett i ABS/TPR boks med 24 fargekodede bits. Philips 1 x PH1 / 2 x PH2, Pozidrive 1 x PZ1 / 2 x PZ2, Sekskant SW 3 / 4 / 5 / 6, Torx T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40, Mutterbits 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 13, Mini-Skralle 85 mm (CRV6135 + 4140CR), Bitholder med magnet stainless 60 mm, Adapter ¼" - Sekskant