Panasonic - Bits-sett Panasonic 71-deler med ABS/TPR boks og EVA innlegg - 751025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 69
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - nei
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010869254045
Elnummer
8812590
Leverandørens varenummer
751025
Typebeskrivelse
8812590
Antall bits totalt:
69
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
nei
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
14
Antall bits PZ:
14
Antall bits Torx:
21
Antall bits TriWing:
3
Antall bits spor:
8
Antall bits innvendig sekskant:
6
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0