Utgått

Panasonic - Borhammer 18V EY78A1LJ2G - 750788

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - Borhammer 18V EY78A1LJ2G

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 18 V

  • Batterikapasitet - 5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,55 kg

  • Maks slagtall - 4750 1/min

  • Verktøyfesting - SDS-plus

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232852819

Elnummer

8825856

Leverandørens varenummer

750788

Typebeskrivelse

8825856

Nominell spenning:

18 V

Batterikapasitet:

5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,55 kg

Maks slagtall:

4750 1/min

Verktøyfesting:

SDS-plus

Antall medleverte batterier:

2

Med lader:

Ja

Vekt uten batteripakke:

1,8 kg

Rotasjonshastighet ved tomgang:

0...1250 1/min

Maks enkel slagenergi:

2,3 J

Bordiameter i betong:

14 mm

Lengde:

249 mm

Bredde:

64 mm

Høyde:

272 mm

EY78A1LJ2G 18V Borhammer SDS-plus i koffert med to 5,0Ah batterier og lader. Leveres med bitsholder og støvoppsamler. Kan også benyttes med 14,4V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56