Panasonic - Borhammer body 28,8V EY7880X - 750691
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 28,8 V
Maks slagtall - 4500 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232440511
Elnummer
8825814
Leverandørens varenummer
750691
Typebeskrivelse
8825814
Nominell spenning:
28,8 V
Maks slagtall:
4500 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,7 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...900 1/min
Maks enkel slagenergi:
2,4 J
Bordiameter i betong:
22 mm
Lengde:
319 mm
Bredde:
83 mm
Høyde:
203 mm