Panasonic - DRILL 14,4V BODY EY7443X - 750608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,85 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 60...400 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232712984
Elnummer
8828863
Leverandørens varenummer
750608
Typebeskrivelse
8828863
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,85 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
60...400 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,45 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
160...1400 1/min
Maks. dreiemoment:
28 Nm
Dreiemomentinstilling:
0,5...4,4 Nm
Lengde:
199 mm
Bredde:
62 mm
Høyde:
204 mm


