Panasonic - Drill 18V EY7450LJ2S - 750651
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,15 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 50...430 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232852581
Elnummer
8825852
Leverandørens varenummer
750651
Typebeskrivelse
8825852
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,15 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
50...430 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,45 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
160...1650 1/min
Maks. dreiemoment:
40 Nm
Lengde:
218 mm
Bredde:
63 mm
Høyde:
248 mm


