Panasonic - Drill Børsteløs 14,4/18V Body EY74A2X Panasonic - 750779
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232832361
Elnummer
8825828
Leverandørens varenummer
750779
Typebeskrivelse
8825828
Nominell spenning:
18 V
Tomgangsturtall 1. gir:
20...480 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
70...1580 1/min
Maks. dreiemoment:
32 Nm
Lengde:
178 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
200 mm


