Panasonic - Drill Børsteløs 18V 3Ah EY74A2PN2G koffert lader to batt - 8825827
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 3 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 20...480 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232832156
Elnummer
8825827
Leverandørens varenummer
8825827
Typebeskrivelse
8825827
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
3 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
1,8 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
20...480 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
1,4 kg
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Tomgangsturtall 2. gir:
70...1580 1/min
Maks. dreiemoment:
32 Nm
Dreiemomentinstilling:
0,5...4,4 Nm
Lengde:
178 mm
Bredde:
68 mm
Høyde:
230 mm