Panasonic - DRILL/TREKKER 14,4V 4,2Ah EY7441LS2F PANASONIC - 8828891
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232762323
Elnummer
8828891
Leverandørens varenummer
8828891
Typebeskrivelse
8828891
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
nei
EY7441LS2S 14,4V Drill i koffert med 2stk 4,2Ah Li-ion batterier og lader. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56. 13mm chuck, 18 momenttrinn