Utgått

Panasonic - EY0L11B Lader 2,4-3,6V for Ni-MH og Li-ion batterier - 750052

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY0L11B Lader 2,4-3,6V for Ni-MH og Li-ion batterier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Ladespenning - 2,4...3,6 V

  • Batterikvalitet (type) - NiCd/NiMh/litiumioner

  • Hurtiglader - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232582679

Elnummer

8812408

Leverandørens varenummer

750052

Typebeskrivelse

EY0L11B LADER 2,4-3,6V

Merkespenning:

220...230 V

Ladespenning:

2,4...3,6 V

Batterikvalitet (type):

NiCd/NiMh/litiumioner

Hurtiglader:

Ja

LADER FOR PANASONIC NIMH OG LI-ION BATTERIER 2,4V-3,6V