Panasonic - EY0L20B LADER 7,2V - 750054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...230 V
Ladespenning - 7,2...7,2 V
Batterikvalitet (type) - Litiumioner
Hurtiglader - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232627363
Elnummer
8812499
Leverandørens varenummer
750054
Typebeskrivelse
8812499
Merkespenning:
220...230 V
Ladespenning:
7,2...7,2 V
Batterikvalitet (type):
Litiumioner
Hurtiglader:
Ja
EY0L20B lader for 7,2V li-ion batteri


