Utgått

Panasonic - EY0L82B UNIVERSALLADER 10,2-2 - 750053

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY0L82B UNIVERSALLADER 10,2-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...230 V

  • Ladespenning - 10,8...28,8 V

  • Batterikvalitet (type) - Litiumioner

  • Hurtiglader - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232697151

Elnummer

8812562

Leverandørens varenummer

750053

Typebeskrivelse

8812562

Merkespenning:

220...230 V

Ladespenning:

10,8...28,8 V

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Hurtiglader:

Ja

EY0L82B Lader for Panasonic Li-ion batterier 10,8-28,8V