Panasonic - EY37C3B 14,4/18V/21,6V LED-ar - 750836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning) - Andre
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Med lyskilde - Ja
Kapslingsmateriale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232868490
Elnummer
8812582
Leverandørens varenummer
750836
Typebeskrivelse
8812582
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Lampeholder (Fatning):
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Med lyskilde:
Ja
Kapslingsmateriale:
Andre
Med hjul:
nei
Med stativholder:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Med stikkontakt:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
EY37C3B LED-Arbeidslys for alle Panasonic 14,4V, 18V og 21,6V Li-ion batterier. Leveres uten batterier og lader