Utgått

Panasonic - EY4541X 14,4V Stikksag uten batterier og lader - 750823

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY4541X 14,4V Stikksag uten batterier og lader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Batterikapasitet - 3 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 2,25 kg

  • Slag - 20 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...2400 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232489329

Elnummer

8812538

Leverandørens varenummer

750823

Typebeskrivelse

8812538

Nominell spenning:

14,4 V

Batterikapasitet:

3 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

2,25 kg

Slag:

20 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...2400 1/min

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,65 kg

Skjæredybde i tre:

65 mm

Lengde:

235 mm

Bredde:

63 mm

Høyde:

190 mm

EY4541X 14,4V Stikksag uten batterier, lader og koffert