Panasonic - EY45A1X 18V BAJONETTSAG BODY - 750748
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Slag - 28 mm
Antall slag uten motstand - 2800 1/min
Antall medleverte batterier - 0
Med lader - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232696642
Elnummer
8828860
Leverandørens varenummer
750748
Typebeskrivelse
8828860
Nominell spenning:
18 V
Slag:
28 mm
Antall slag uten motstand:
2800 1/min
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2,7 kg
Lengde:
460 mm
Bredde:
87 mm
Høyde:
210 mm
EY45A1X Bajonettsag body uten lader og batterier. Kan benyttes med 14,4V og 18V batterier. Ekstra beskyttelse mot støv og vann, IP56.