Panasonic - EY45A5LJ2G 18V Båndsag i koff - 750799
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 4,05 kg
Kuttbredde - 0,5 mm
Antall medleverte batterier - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232873098
Elnummer
8825864
Leverandørens varenummer
750799
Typebeskrivelse
8825864
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
4,05 kg
Kuttbredde:
0,5 mm
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
3,5 kg
Båndsagblad bredde:
13...13 mm
Båndsagblad lengde:
730 mm
Skjæredybde:
63,5 mm
Bredde:
199 mm
Høyde:
240 mm
Dybde:
434 mm