Utgått

Panasonic - EY7410LA1C 3,6V Skrutrekker med ett batteri, uten lader - 750505

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY7410LA1C 3,6V Skrutrekker med ett batteri, uten lader

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 3,6 V

  • Batterikapasitet - 1,5 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 0,5 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 0...200 1/min

  • Maks. dreiemoment - 4,4 Nm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232409778

Elnummer

8812405

Leverandørens varenummer

750505

Typebeskrivelse

8812405

Nominell spenning:

3,6 V

Batterikapasitet:

1,5 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

0,5 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

0...200 1/min

Maks. dreiemoment:

4,4 Nm

Batteridrill for gipsskruer:

nei

Antall medleverte batterier:

1

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

0,4 kg

Tomgangsturtall 2. gir:

0...600 1/min

Dreiemomentinstilling:

0,3...2,9 Nm

Lengde:

276 mm

Bredde:

46 mm

Høyde:

134 mm

EY7410LA2S 3,6V Skrutrekkermed ett batteri, uten koffert. 21 momenttrinn med elektronisk utkobling. Kun +/-5% avvik.