Panasonic - EY7410LA2S 3,6V Skrutrekker i koffert med to 1,5Ah batterier - 750506
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 3,6 V
Batterikapasitet - 1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 0,5 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 0...200 1/min
Maks. dreiemoment - 4,4 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232412112
Elnummer
8812404
Leverandørens varenummer
750506
Typebeskrivelse
8812404
Nominell spenning:
3,6 V
Batterikapasitet:
1,5 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
0,5 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
0...200 1/min
Maks. dreiemoment:
4,4 Nm
Batteridrill for gipsskruer:
nei
Antall medleverte batterier:
2
Med lader:
Ja
Vekt uten batteripakke:
0,4 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
0...600 1/min
Dreiemomentinstilling:
0,3...2,9 Nm
Lengde:
276 mm
Bredde:
46 mm
Høyde:
134 mm