Utgått

Panasonic - EY7441X 14,4V DRILL (BODY) - 750604

Toughtools AS
KopierKopier
Panasonic - EY7441X 14,4V DRILL (BODY)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 14,4 V

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,5 kg

  • Tomgangsturtall 1. gir - 70...400 1/min

  • Chuckstørrelse - 1,5...13 mm

  • Antall medleverte batterier - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5025232580675

Elnummer

8828823

Leverandørens varenummer

750604

Typebeskrivelse

EY7441X 14,4V DRILL (BODY)

Nominell spenning:

14,4 V

Vekt inkludert batteripakke:

1,5 kg

Tomgangsturtall 1. gir:

70...400 1/min

Chuckstørrelse:

1,5...13 mm

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,2 kg

Batterikvalitet (type):

Litiumioner

Tomgangsturtall 2. gir:

200...1400 1/min

Maks. dreiemoment:

28 Nm

Dreiemomentinstilling:

0,5...4,4 Nm

Lengde:

193 mm

Bredde:

60 mm

Høyde:

182 mm

DRILL UTEN BATTERIER OG LADER