Panasonic - EY7960X 21,6V Slagdrill uten batterier og lader - 750641
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 21,6 V
Batterikapasitet - 4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2,5 kg
Tomgangsturtall 1. gir - 100...400 1/min
Chuckstørrelse - 1,5...13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232489251
Elnummer
8812527
Leverandørens varenummer
750641
Typebeskrivelse
8812527
Nominell spenning:
21,6 V
Batterikapasitet:
4,2 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2,5 kg
Tomgangsturtall 1. gir:
100...400 1/min
Chuckstørrelse:
1,5...13 mm
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
1,9 kg
Tomgangsturtall 2. gir:
350...1500 1/min
Bordiameter betong primær posisjon:
13 mm
Maks. dreiemoment:
42 Nm
Dreiemomentinstilling:
1...6,9 Nm
Maks slagtall:
27000 1/min
Borediameter stål 1. gir:
13 mm
Borediameter stein 1. gir:
13 mm
Borediameter tre 1. gir:
38 mm
Vibrasjon i henhold til EN 60745:
15,9 m/s²
Bredde:
75 mm
Høyde:
180 mm
Lengde:
232 mm