Panasonic - EY9PM17A METALLSAGBLAD 2-6 MM - 751210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 165 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - Ja
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232323302
Elnummer
8812588
Leverandørens varenummer
751210
Typebeskrivelse
8812588
Sagblad diameter:
165 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
Ja
Type låsefunksjon:
nei
Antall tenner:
40
Sagblad tykkelse:
0,5 mm
EY9PM17A Hardmetallblad Ø165mm for metall 2-6mm, 40 tenner, 20mm senterhull (EY3552)