Panasonic - EY9PP13B Hardmetallblad Ø135mm for plastmaterialer, 52 tenner, 20mm senterhull - 751223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 135 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for metall - nei
Type låsefunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232494538
Elnummer
8812599
Leverandørens varenummer
751223
Typebeskrivelse
8812599
Sagblad diameter:
135 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for metall:
nei
Type låsefunksjon:
nei
Antall tenner:
52
Sagblad tykkelse:
0,5 mm
EY9PP13B Hardmetallblad Ø135mm for plastmaterialer, 52 tenner, 20mm senterhull