Panasonic - EY9PW17A SAGBLAD FOR TRE (EY3 - 751212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sagblad diameter - 165 mm
Kant høyde - 20 mm
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for metall - nei
Type låsefunksjon - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5025232339815
Elnummer
8812587
Leverandørens varenummer
751212
Typebeskrivelse
8812587
Sagblad diameter:
165 mm
Kant høyde:
20 mm
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for metall:
nei
Type låsefunksjon:
Ja
Antall tenner:
48
Sagblad tykkelse:
0,5 mm
EY9PW17A Hardmetallblad Ø165mm for treverk, 48 tenner, 20mm senterhull (EY3551)